Ozemljilni spiralni kabel, Priključek za pritisni gumb: 10,3mm

Št. art.: 972811 10,3
Cena na 1 kos (6,22 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Priključek za pritisni gumb (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

elektrostatična lastnost EGB/ESD
Dolžina 2.400 mm
Kontaktni priključek za gumb (1) Priključek za ozemljilno zapestnico ⌀ 4,0 mm
Kontaktni priključek za gumb (2) Priključek za spiralni kabel ⌀ 10,3 mm
primerni za mednarodno uporabo da
Ozemljitev oseb primarna
Tip kabla spiralni
Vrsta izdelka Ozemljitveni kabel

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 972811 10,3
EAN/GTIN 4057989010274
Številka proizvajalca C-191 086
Proizvajalec/odgovorna oseba BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Opis

Izvedba:

Zelo visoka elastičnost in dobra vrnitev v prvotno obliko. Večkratna razbremenitev natezanja v prehodnem območju. Raztegnjena dolžina: 2,4 m z zaščitnim uporom 1 MΩ za osebe na strani zapestja (položaj označen). Opremljen je s 4,0 mm pritisnim gumbom za ozemljilno zapestnico (mednarodno združljiva) in 10,3 mm pritisnim gumbom za ozemljitveni priključek. Zelo majhna teža za prijetno udobje nošenja.