• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Set di messa a terra, Pulsante di collegamento: 4,5mm

Codice art.: 972815 4,5
Prezzo per 1 Articolo (CHF 11.65 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Pulsante di collegamento (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Collegamento contatto pulsante (1) Collegamento comp. di messa a terra ⌀ 10,3 mm
Collegamento contatto pulsante (2) Collegamento cavi a spirale ⌀ 4,5 mm
Messa a terra di persone primario
Tipo di cavo a spirale
Lunghezza cavo 2,4 m
Tipo di prodotto Messa a terra di persone

Identificazione e classificazione

Codice articolo 972815 4,5
EAN / GTIN 4057989603889
Codice del produttore C-184 132V
Produttore/persona responsabile BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Descrizione

Esecuzione:

Set composto da: 1× polsiera di messa a terra in tessuto blu, regolabile, bottone a pressione di 4,0 mm come n. art. 972802 Dim. B.
Cavo a spirale con borchia da 4,0 e 4,5 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati