Stol za lažjo stojo – ESD, PU-pena, s kolesi, Tip: ESD

Št. art.: 972700 ESD
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zaščitno območje ESD (EPA)
da
Barva
črna; srebro
Nosilnost maks.
120 kg
Višinsko nastavljiv
da
Izvedba nastavljanja višine
(plinska vzmet)
brezstopenjsko nastavljanje višine
Da
nastavitev višine min.
450 mm
nastavitev višine maks.
650 mm
Standard
DIN 68877; prevodnost po DIN 61340-5-1
Material, podvozje
aluminij
Material sedežne površine
PU-pena
Širina sedeža
340 mm
Globina sedeža
300 mm
Število koles/valjev skupaj
5 kos
Področje uporabe
Delavniški stol
Vrsta izdelka
delavniški stol brez naslonjala
na kolesih
da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 972700 ESD
EAN/GTIN 4016849560564
Številka proizvajalca JCN09300RD
Proizvajalec/odgovorna oseba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Izvedba:

Aluminijasto podnožje s 5 ročkami (⌀ 600 mm). S plinsko tlačno vzmetjo za brezstopenjsko nastavljanje višine. Sedežna površina iz mehke poliuretanske pene z valovitim profilom. Mehko sedenje in trdna namestitev, valoviti profil omogoča kroženje zraka (klimatsko udobje). Ergonomična opora za hrbet (višina 190 mm) podpira sedenje v pravem položaju. PU-pena, mehka, udobna, pralna.

Uporaba:

Idealna kombinacija za stojo in sedenje. Za stoječa ali sedeča delovna mesta ali kombinacijo obeh.
Delavniški vrtljivi stol brez naslonjala s kolesi za trde površine.

Standard:

Prevoden v skladu z DIN 61340-5-1.
DIN 68877

Opomba:

Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.