Ajuda para sentar/estar - ESD, espuma PU, com rodas, Tipo: ESD

N.º do artigo: 972700 ESD
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
25 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Zona de proteção ESD (EPA) sim
Cor preto
Capacidade de carga máx. 120 kg
com regulação da altura sim
Modelo da regulação de altura mola pneumática
regulação contínua da altura sim
regulação da altura mín. 450 mm
regulação da altura máx. 650 mm
Norma DIN 68877; condutividade conforme DIN 61340-5-1
Material da estrutura inferior Alumínio
Com compartimento de arrumação não
Regulação da inclinação do banco não
Material do assento Espuma PU
Largura do banco 340 mm
Profundidade do banco 300 mm
Tipo de rodas Rodas orientáveis
Travão de imobilização, Rodas orientáveis sim
Número de rolos, Rodas orientáveis 5 un.
Número de rodas/rolos 5 un.
Área de aplicação Cadeira
Tipo de produto banco
Deslocável sim

Identificação e classificação

Número do artigo 972700 ESD
EAN/GTIN 4016849560564
Número do fabricante JCN09300RD
Fabricante/responsável Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Descrição

Versão:

Pés em cruz de alumínio com 5 raios (⌀ 600 mm). Ajuste contínuo em altura com mola de pressão a gás. Assento de espuma PU SoftTouch com perfil ondulado. Assento macio com suporte, o perfil ondulado permite a circulação de ar (conforto climático). O encosto ergonómico (190 mm de altura) ajuda a manter uma postura sentada correta. Espuma PU macia, confortável e lavável.

Vantagem:

Combinação ideal entre posição sentada e em pé. Para postos de trabalho sentados e em pé ou uma combinação de ambos.
Versão de banco de trabalho com rodas para pisos duros.

Norma:

Condutor conforme DIN 61340-5-1.
DIN 68877

Nota:

A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a