{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Artikelnr.:
| ESD-skyddszon (EPA) | ja | |
| Färg | svart | |
| Bärförmåga, max. | 120 kg | |
| höjdjusterbar | ja | |
| Höjdinställning utförande | gasfjäder | |
| steglös höjdinställning | Ja | |
| Min. höjdinställning | 450 mm | |
| Max. höjdinställning | 650 mm | |
| Norm | DIN 68877; ledningsförmåga enligt DIN 61340-5-1 | |
| Material, underrede | Aluminium | |
| Med förvaringsfack | nej | |
| Inställning av sitslutning | nej | |
| Material sitsyta | PU-skum | |
| Sitsbredd | 340 mm | |
| Sitsdjup | 300 mm | |
| Rolltyp | Svängbart hjul | |
| Spärr, Svängbart hjul | Ja | |
| Antal rullar, Svängbart hjul | 5 St. | |
| Totalt antal hjul/rullar | 5 St. | |
| Användningsområde | Stol | |
| Produktslag | pall | |
| Åkbar | ja |
| Artikelnummer | 972700 ESD | |
| EAN/GTIN | 4016849560564 | |
| Tillverkarens nummer | JCN09300RD | |
| Tillverkare/ansvarig person | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |