Opěrka při stání – ESD, PU pěna, s kolečky, Typ: ESD

Artiklové číslo: 972700 ESD
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Černá; Stříbrná
Nosnost max. 120 kg
Výškově nastavitelné ano
Nastavení výšky provedení Plynová pružina
Plynulé nastavování výšky ano
Nastavení výšky min. 450 mm
Nastavení výšky max. 650 mm
Norma DIN 68877; Vodivost podle DIN 61340-5-1
Materiál podstavce hliník
Materiál plochy sedáku PU pěna
Šířka sedáku 340 mm
Hloubka sedáku 300 mm
Počet kol/koleček celkem 5 ks
Rozsah použití Židle
Druh produktu Stolička
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972700 ESD
EAN / GTIN 4016849560564
Číslo výrobce JCN09300RD
Výrobce/odpovědná osoba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Popis

Provedení:

5ramenný hliníkový kříž podnože (⌀ 600 mm). S plynovou pružinou s plynulým nastavováním výšky. Sedací plocha z měkké PU pěny s vlnitým profilem. Měkké sezení s držením, vlnitý profil umožňuje cirkulaci vzduchu (klimatické pohodlí). Ergonomická opěrka zad (výška 190mm) podporuje správné držení těla při sezení. PU pěna, měkká, pohodlná, omyvatelná.

Použití:

Ideální kombinace pro stání a sezení. Pro pracoviště k sezení nebo ke stání nebo kombinaci obou.
Pracovní stolička, verze s kolečky pro tvrdé podlahy.

Norma:

Vodivost dle DIN 61340-5-1.
DIN 68877

Poznámka:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.