ESD-evro zaboji ENB24

Št. art.: 972350 ENB24
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

elektrostatična lastnost EGB/ESD
Višina 120 mm
Širina 600 mm
Globina 400 mm
Oblika ročaja Školjkasti ročaj
Vrsta izdelka Evro zaboj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 972350 ENB24
EAN/GTIN 8055520124059
Številka proizvajalca NB24MC - 139124110197

Opis

Izvedba:

Kakovostni nakladalni transportni zaboji iz električno prevodne umetne mase, primerne za recikliranje. Osnovna struktura zabojev temelji na pravokotnem okvirju z dvema osnovnima merama. Robustne stene, ojačane z različnimi rebri, omogočajo izredno dobro obstojnost oblike zabojev.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico