ESD europinio standarto dėžės ENB24

Prekės Nr.: 972350 ENB24
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Produkto detalės

Techniniai duomenys

elektrostatinė savybė EGB/ESD
Aukštis 120 mm
Plotis 600 mm
Gylis 400 mm
Rankenos forma Paslėpta rankenėlė
Produkto rūšis Europinio standarto dėžė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 972350 ENB24
EAN / GTIN 8055520124059
Gamintojo numeris NB24MC - 139124110197

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės, viena ant kitos dedamos transportavimo dėžės iš perdirbamo, elektrai laidaus plastiko. Plastikiniai konteineriai iš rėminės konstrukcijos, kurios pagrindas du esminiai matmenys. Tvirtos sienos su sustiprinto standumo briaunomis padeda išlaikyti ypač gerą konteinerio formą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį