ESD Euronorm spremnici ENB24

Artikl br.: 972350 ENB24
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Visina 120 mm
širina 600 mm
Dubina 400 mm
Oblik drške Školjkasta drška
Vrsta proizvoda Euronorm spremnici

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 972350 ENB24
EAN / GTIN 8055520124059
Broj proizvođača NB24MC - 139124110197

Opis

Izvedba:

Visokokvalitetni plastični transportni spremnik s mogućnošću slaganja jedan na drugi od reciklirajuće plastike koja provodi električnu energiju. Osnovna struktura plastičnih spremnika okvirna je konstrukcija na bazi dviju temeljnih dimenzija. Ojačane rebraste robusne stijenke, pružaju spremniku izuzetno dobru stabilnost oblika.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu