ESD-skladiščne škatle iz polipropilena, posamične ECB2

Št. art.: 972330 ECB2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

elektrostatična lastnost EGB/ESD
Višina 200 mm
Širina 300 mm
Globina 500 mm
Notranja širina 280 mm
Notranja globina 425 mm
Barva črna
Vrsta izdelka Prosojne škatle

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 972330 ECB2
EAN/GTIN 8055520402058
Številka proizvajalca CB 2 MC - 1394002197

Opis

Izvedba:

Kakovostni nakladalni transportni zaboji iz električno prevodne umetne mase. Odporni proti večini kislin in olj. Temperaturna obstojnost od –20 °C do 80 °C
Barva: črna.

Primerno za:

Letev za škatle art. 972121 (vendar ne vel. ECB3Z in ECB2).