ESD otevřený úložný box z PP jednotlivý, černý, Typ: ECB2

Artiklové číslo: 972330 ECB2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popsaná část Celá položka
Označení výrobce ECB2
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Materiál Plast
Barva Černá
Výška 200 mm
Šířka 300 mm
Hloubka 500 mm
Užitná šířka 280 mm
Užitná hloubka 425 mm
Materiál Polypropylen (PP)
Stohovatelné ano
Obsah na karton 1 ks
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Úložný box s možností kontroly obsahu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972330 ECB2
EAN / GTIN 8055520402058
Číslo výrobce CB 2 MC - 1394002197
Výrobce/odpovědná osoba Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Popis

Provedení:

Kvalitní, stohovatelné skladové boxy z elektricky vodivého plastu. Rezistentní proti většině kyselin a olejů. Odolné vůči teplotám od –20 °C do 80 °C
Barva: černá.

Vhodné pro:

Lišta pro box č. 972121 (avšak ne vel. ECB3Z a ECB2).