Bacs de rangement ouverts ESD PP, seuls ECB2

Réf.: 972330 ECB2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété électrostatique ZED/ESD
Hauteur 200 mm
Largeur 300 mm
Profondeur 500 mm
Largeur, intérieur 280 mm
Profondeur int. 425 mm
Couleur noir
Type de produit Bac de rangement ouvert

Numéros d’identification et classifications

Référence article 972330 ECB2
EAN / GTIN 8055520402058
Réf. fabricant CB 2 MC - 1394002197

Description

Exécution:

Bacs de rangement empilables de haute qualité en plastique électriquement conducteur. Résistants à la plupart des acides et huiles. Résistent à des températures de –20 °C à 80 °C.
Couleur: noir.

Adapté(s) pour:

Rails pour bacs 972121 (sauf réf. ECB3Z et ECB2).

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript