Figuralne škarje 243 mm, leve, z vzvodnim prenosom (lahka izvedba)

Št. art.: 971-241
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 971-241
EAN/GTIN 4027474557232
Številka proizvajalca 971-241
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Lahka različica figuralnih škarij se uporablja za ukrivljene reze ter kratke in ravne reze. Noge škarij so izdelane iz trpežne jeklene pločevine in imajo nedrsečo dvokomponentno prevleko. Vgrajena vzmet za odpiranje zagotavlja enostavno rokovanje in upravljanje. Največja zmogljivost rezanja znaša od 1,0 mm za pločevino V2A do 1,2 mm za pločevino. Zaradi optimizirane zasnove in geometrije škarij je mogoče doseči tudi težko dostopna mesta.
  • Velika moč zaradi vzvodnega prenosa
  • Ergonomski ročaj za delo brez utrujenosti

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Panoga: Pogonska tehnika, industrija, železnica, ladjedelništvo
  • Rezervni deli so na voljo: Ne
  • delovna dolžina [mm]: 243 mm
  • Skupna dolžina [palec]: 9 9/16
  • Kovinski ročaj: Dvokomponentna umetna masa
  • Dolžina rezalnega roba [mm]: 30 mm
  • Dolžina rezalnega roba [palec]: 1 3/16
  • Največja debelina pločevine (nerjavno jeklo) [mm]: 1 mm
  • Največja debelina pločevine (jeklo) [mm]: 1,2 mm
  • Smer rezanja: levo
  • Zasnova strižnega mehanizma: zakrivljene
  • Dolžina ročaja [mm]: 110 mm
  • Dolžina ročaja [palec]: 4 5/16