Figurální nůžky 243 mm, levé, s pákovým převodem (lehké provedení)

Artiklové číslo: 971-241
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 971-241
EAN / GTIN 4027474557232
Číslo výrobce 971-241
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Odlehčená verze figurálních nůžek se používá pro zakřivené střihy i krátké a rovné střihy. Nohy nůžek jsou vyrobeny z robustního ocelového plechu a mají protiskluzový dvousložkový povlak. Vestavěná otevírací pružina zaručuje snadnou manipulaci a obsluhu. Maximální střihací výkon se pohybuje od 1,0 mm pro plech V2A do 1,2 mm pro plech. Díky optimalizované konstrukci a geometrii nůžek lze dosáhnout i na těžko přístupná místa .
  • Vysoká síla díky pákovému převodu
  • Ergonomická rukojeť pro práci bez únavy

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Obor: Pohonná technika, průmysl, železnice, stavba lodí
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • celková délka [mm]: 243 mm
  • Celková délka [palec]: 9 9/16
  • Materiálu rukojeť: 2složkový plast
  • Délka břitu [mm]: 30 mm
  • Délka břitu [palce]: 1 3/16
  • Max. tloušťka plechu (nerezová ocel) [mm]: 1 mm
  • Max. tloušťka plechu (ocel) [mm]: 1,2 mm
  • Směr řezu: Vlevo
  • Konstrukce střihu: zahnuté
  • Délka rukojeti [mm]: 110 mm
  • Délka rukojeti [palec]: 4 5/16

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku