Figurenschere 243 mm, links, mit palanca de multiplicación (ejecución ligera)

Número de artículo: 971-241
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 971-241
EAN / GTIN 4027474557232
Número del fabricante 971-241
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • La tijera de figuras en la versión ligera se utiliza para cortes curvos, así como para cortes cortos y rectos. Las patas de la tijera están hechas de chapa de acero resistente y revestidas con un recubrimiento antideslizante de 2 componentes. El muelle de apertura incorporado garantiza un manejo y operación sencilla. La capacidad máxima de corte varía desde 1,0 mm en chapas V2A hasta 1,2 mm en chapas. Gracias al diseño y geometría optimizados de la tijera, también se pueden alcanzar lugares de difícil acceso.
  • Alta fuerza con transmisión por palanca
  • Mango ergonómico para un trabajo sin fatiga

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Longitud total [mm]: 243 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 9 9/16
  • Material del mango.1: Plástico 2K
  • Longitud del filo de corte [mm]: 30 mm
  • Longitud del filo de corte [pulgadas]: 1 3/16
  • Espesor máx. de chapa (acero inoxidable) [mm]: 1 mm
  • Espesor máx. de chapa (acero) [mm]: 1,2 mm
  • Dirección de corte: Izquierda
  • Versión tijera: Curva
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Longitud del mango [mm]: 110 mm
  • Longitud del asa [pulgadas]: 4 5/16