• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Figurenschere 243 mm, links, mit Hebelübersetzung (leichte Ausführung)

Artikel-Nr.: 971-241
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 971-241
EAN / GTIN 4027474557232
Herstellernummer 971-241
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Figurenschere in der leichten Ausführung wird für Kurvenschnitte sowie kurze und gerade Schnitte eingesetzt. Die Schenkel der Schere sind aus stabilem Stahlblech gefertigt und mit einem abrutschsicherem 2-Komponenten-Überzug versehen. Die eingebaute Öffnungsfeder garantiert eine einfache Handhabung und Bedienung. Die maximale Schneidleistung reicht von 1,0 mm bei V2A-Blechen bis zu 1,2 mm bei Blechen. Dank optimierter Bauweise und Geometrie der Schere können auch schwer zugängliche Stellen erreicht werden.
  • Hohe Kraft durch Hebelübersetzung
  • Ergonomischer Griff für ein ermüdungsfreies Arbeiten

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: Antriebstechnik, Industrie, Bahn, Schiffbau
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Gesamtlänge [mm]: 243 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 9 9/16
  • Material Griff: 2K-Kunststoff
  • Länge der Schneide [mm]: 30 mm
  • Länge der Schneide [inch]: 1 3/16
  • Blechstärke max. (Edelstahl) [mm]: 1 mm
  • Blechstärke max. (Stahl) [mm]: 1,2 mm
  • Schneidrichtung: links
  • Ausführung Schere: gebogen
  • Länge des Griffs [mm]: 110 mm
  • Länge des Griffs [inch]: 4 5/16