Nabor za stiskanje za kabelske priključke

Št. art.: 97 90 22
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 97 90 22
EAN/GTIN 4003773062141
Številka proizvajalca 97 90 22
L-število L70010 1229
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • v posodi TANOS MINI-systainer® (trdna plastična škatla)
  • Zapiralo T-Loc za upravljanje z eno roko: z enim zasukom odprite ali zaprite posodo systainer® in jo povežite z drugo posodo systainer®.
  • Odprite v povezanem stanju: Dostopajte do vsebine enostavno in hitro, ne da bi se odklopili.
  • dva zložljiva plastična vložka s po šestimi vdolbinami za priključke
  • z vrsto običajnih kabelskih priključkov
  • z avtomatskim odstranjevalcem žice KNIPEX Multistrip 10 (12 42 195)
  • s stiskalnimi kleščami KNIPEX PreciForce® 97 52 36 (za izolirane kabelske končiče in priključke)

Obseg dobave:

  • 1 x 12 42 195 KNIPEX MultiStrip 10 avtomatske klešče za striženje (0,03 – 10,0 mm²)
  • 1 x 97 52 36 KNIPEX PreciForce® stiskalne klešče (0,5 – 6,0 mm²)
  • 25 x KNIPEX priključki, izolirani rumeni (25 x 4,0-6,0 mm²)
  • 25 x KNIPEX priključki, izolirani modri (25 x 1,5-2,5 mm²)
  • 25 x KNIPEX soležni konektorji, izolirani rdeči (25 x 0,5-1 mm²)
  • 25 x KNIPEX kabelski nastavki, oblika obroča Ø 8 mm (25 x 4,0-6,0 mm²)
  • 25 x KNIPEX kabelski nastavki, oblika obroča Ø 6 mm (25 x 1,5-2,5 mm²)
  • 25 x KNIPEX kabelski nastavki, oblika obroča Ø 5 mm (25 x 1,5-2,5 mm²)
  • 25 x KNIPEX kabelski nastavki, oblika obroča Ø 4 mm (1,5-2,5 mm²)
  • 25 x KNIPEX kabelski nastavki, oblika obroča Ø 5 mm (25 x 0,5-1 mm²)
  • 25 x KNIPEX kabelski nastavki, oblika obroča Ø 4 mm (25 x 0,5-1 mm²)
  • 25 x KNIPEX posode za rezila 6,3x0,8 mm (25 x 1,5-2,5 mm²)
  • 25 x KNIPEX posode za rezila 6,3x0,8 mm (25 x 0,5-1 mm²)
  • 25 x KNIPEX kabelski nastavki, oblika obroča Ø 6 mm (25 x 4,0-6,0 mm²)