Višinsko nastavljiva podpora za primež art. 967000 125

Št. art.: 967500 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
100 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje nastavljanja višine 242 mm
nastavljanje prek delovne plošče 93 mm - 335 mm
za primež vel. 125
Masa 12,9 kg
Vrsta izdelka Višinsko nastavljive podpore

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 967500 125
EAN/GTIN 4045197694430

Opis

Izvedba:

Zelo trdna konstrukcija iz kovanega jekla. Zelo miren tek in natančno vodenje zaradi natančno obdelanih komponent (CNC obdelava). Izredno močno vpetje zaradi posebne vpenjalne priprave. Vgrajena plinska tlačna vzmet skrbi za izravnavo mase pri višinski nastavitvi primeža. Utrditev v vsakem položaju s pomočjo varnostne utrjevalne ročice.

Prednosti:

Primež se lahko v povezavi z višinsko nastavljivo oporo brez dodatne vrtljive plošče obrne za 360°, da postavimo obdelovanec v najugodnejši položaj. Pri vseh premikih po višini in zasukih je zagotovljena varnostna razdalja 25 mm, ustrezno zahtevam v 1. delu standarda DIN 31001.

Uporaba:

Na centimetre natančna prilagoditev primeža na idealno delovno višino (posebej pomembno pri vajeniških in šolskih delavnicah).

Primerno za:

Paralelni primeži GARANT art. 967000.

Obseg dobave:

Vklj. z vsemi pritrdilnimi vijaki za montažo na delovno mizo.

Lakiranje:

Srebrno siv

Opomba:

Višinsko nastavljiva podpora je primerna tudi za primeže LEINEN (ni primerna za primež LEINEN-JUNIOR art. 967060).