Výškově stavitelný stojan pro svěrák č. 967000, Vhodné pro svěrák vel.: 125

Artiklové číslo: 967500 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro svěrák vel. Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Stříbrná šedá
Barva šedá
Druh produktu Výškově nastavitelné zařízení
Vhodné pro velikost svěráku 125
Přesah desky pracovního stolu min. 93 mm
Přesah desky pracovního stolu max. 335 mm
Rozsah přestavení výšky 242 mm
Otočka o 360 stupeň
Hmotnost 12,9 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 967500 125
EAN / GTIN 4045197694430
Číslo výrobce 967500 125
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Stabilní a vysoce pevná kovaná / ocelová konstrukce. Velmi klidný chod a přesné vedení díky CNC obráběným součástem. Extrémně pevné upnutí díky speciálnímu upínacímu přípravku. Vestavěná plynová pružina zajišťuje vyvážení při nastavování výšky svěráku. Rychlé zafixování v každé požadované poloze pomocí bezpečnostní upínací páčky.

Výhoda:

Svěrák lze v kombinaci s výškově nastavitelným stojanem otočit bez přídavné otočné desky o 360°, a nastavit tak obrobek do nejvýhodnější pracovní polohy. Při všech změnách výšky a sklápění je dodržována bezpečnostní vzdálenost 25 mm, požadovaná DIN 31001 část 1.

Použití:

Pro nastavení ideální výšky svěráku s centimetrovou přesností (zvláště důležité v učebních a školních dílnách).

Vhodné pro:

Paralelní svěráky GARANT č. 967000.

Rozsah dodávky:

Včetně všech upevňovacích šroubů pro montáž na pracovní stůl.

Lakování:

Stříbro-šedá.

Poznámka:

Výškově nastavitelný stojan i pro originální svěráky LEINEN (neplatí pro LEINEN-JUNIOR č. 967060).

Warning:

Stanovené použití
  • Přípravek k uchycení svěráku.
  • Pro montáž na pracovní desku o tloušťce 50 mm.
  • Pro průmyslový a soukromé použití.
  • Používejte jen v uzavřených prostorách.
  • Používejte jen na rovném a čistém podkladu.
  • Použití jen při správné montáži.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nepoužívejte v oblastech s vysokým podílem prachu, hořlavých plynů, par nebo rozpouštědel.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.