Höjdinställare för skruvstycke GARANT nr 967000 125

Article no.: 967500 125
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
69 styck i lager

Select article variation and quantity

passar till skruvstycke storlek Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

höjdinställningsområde 242 mm
inställningsområde över bänkskiva 93 mm - 335 mm
passar till skruvstycke storlek 125
vikt 12,9 kg
Produktslag Höjdinställare

Identification & Classification

Artikkelkode 967500 125
EAN / GTIN 4045197694430
Manufacturer number 967500 125
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Stabil och höghållfast smidd stålkonstruktion. Mycket smidig gång och exakt styrning tack vare CNC-bearbetade komponenter. Extrem kraftig fastspänning tack vare speciell klämanordning. En inbyggd gastryckfjäder balanserar tyngdpunkten när skruvstyckets höjd ställs in. Snabb låsning i valfritt läge med en säkerhetslåsspak.

Fördel:

Ett skruvstycke som monterats på höjdinställaren kan vridas 360° utan extra vridplatta så att arbetsstycket kan ställas in i bästa tänkbara arbetsläge. Vid alla höjd- och svängrörelser hålls det säkerhetsavstånd på 25 mm som föreskrivs i DIN 31001 del 1.

Användningsdata:

Medger en noggrann inställning av skruvstyckets idealiska arbetshöjd(en mycket viktig funktion i framför allt utbildningsverkstäder).

Passar till:

Bänkskruvstycken GARANT nr 967000.

Leveransinnehåll:

Inklusive alla fästskruvar för montering på arbetsbänken.

Lackering:

Silvergrå.

Anmärkning:

Höjdinställaren passar även till äkta LEINEN-skruvstycken (ej LEINEN-JUNIOR nr 967060).

Warning:

Avsedd användning
  • Anordning för fastsättning av ett skruvstycke.
  • För montering på arbetsskiva med tjockleken 50 mm.
  • För industri- och privatanvändning.
  • Får bara användas i slutna utrymmen.
  • Använd endast på ett plant och rent underlag.
  • Får endast användas om montering är korrekt.

Olämplig användning
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.
  • Använd inte lampan i områden med höga halter av damm, brännbara gaser, ångor eller lösningsmedel.
  • Gör inga ombyggnader på egen hand.