Nadomestna čeljust, par, z vijaki, za primež, Širina čeljusti: 120mm

Št. art.: 967145 120
Nastavi ceno 2 kos (21,17 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina čeljusti (mm) Nastavi ceno 2 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti 120 mm
Višina 18 mm
Globina 11 mm
Vrsta pritrditve vrtanje
Razdalja med pritrdilnimi izvrtinami 94 mm
Vrsta vpenjalne površine 1 stran narebrena, 1 stran gladka, obrnljiva
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 967145 120
EAN/GTIN 4045197613769
Številka proizvajalca 967145 120
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Površina kaljena, 1 stran narebričena, 1 stran gladka, obrnljiva.

Primerno za:

Paralelni primež GARANT art. 967110; 967130.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnimi vijaki.