Tartalék pofa pár csavarokkal satuhoz, Pofaszélesség: 120mm

Cikkszám: 967145 120
Ár beállítása 2 Darab (21,17 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pofaszélesség (mm) Ár beállítása 2 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség 120 mm
Magasság 18 mm
Mélység 11 mm
Rögzítés módja Fúrás
Rögzítő furat távolsága 94 mm
Befogófelület típus 1 oldal recézett, 1 sima, forgatható
Termék fajtája Satupofák

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 967145 120
EAN / GTIN 4045197613769
Gyártó száma 967145 120
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Felületedzett, 1 oldal recézett, 1 oldal sima, megfordítható.

Alkalmazható:

967110; 967130 sz. GARANT párhuzamsatuk.

Tartalom:

Rögzítőcsavarokkal.