Paralelni primež z zamenljivimi čeljustmi, Širina čeljusti: 120mm

Št. art.: 967110 120
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
99 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina čeljusti (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti 120 mm
Območje vpenjanja 150 mm
Vpenjalna globina 80 mm
Čeljusti za cevi vpenjajo cevi z zunanjim ⌀ 1 − 2.1/2 col
Smer odpiranja odpiranje naprej
Material Jeklo, kovano v utopu
Masa 11 kg
Vrsta izdelka Paralelni primež

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 967110 120
EAN/GTIN 4045197694195
Številka proizvajalca 967110 120
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

V celoti iz jekla − zanesljivo nezlomljivi.
Odpiranje naprej.
S prikovanimi čeljustmi za vpenjanje cevi pod običajnimi čeljustmi. Čvrsto, precizno vreteno, obdelano na CNC-stroju, z valjanim navojem. Vreteno in vodila zaščitena proti umazaniji. Velika kaljena nakovalna površina za ravnalna dela in krčenje. Vodilo z možnostjo dvakratnega nastavljanja.
Vstavljene vpenjalne čeljusti, površine kaljene. Ena stran narebričena, ena stran gladka (možnost zamenjave).

Izvedba - ilustracija:

Stekla z zaščito pred zlomom.
Vtisnjena merilna skala.
Nastavitev vodil: vijaki za notranji 6-kotnikz medeninastimi pritisnimi ploščicami – zelo lahen tek.
Močne čeljusti za vpenjanje cevi.

Prednosti:

  • Vzvod z obojestransko zaščito pred izpadanjem − brez nadležnega hrupa.
  • Hitro zapiranje oz. razpiranje zaradi velikega koraka navoja na vretenu.
  • Zamenljiv vzvod.
  • natančna skala širine odprtja.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnim materialom za montažo na delovno mizo.

Opomba:

Za pripadajočo napravo za nastavljanje višine glejte art. 967520.

Warning:

Namen uporabe
  • Uporabljajte le v zaprtih prostorih.
  • Uporabljajte samo na ravni in čisti podlagi.
  • Uporabljajte za vpenjanje obdelovancev.
  • Za vpenjanje obdelovancev v neobdelanem ali delno obdelanem stanju.
  • Uporaba le pri pravilni montaži.
  • Primež uporabljajte samo z dobavljenim ključem vretena.

Napačna uporaba
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Ne uporabljajte na območjih z veliko količino prahu, gorljivimi plini, parami ali topili.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.
  • Uporabljajte samo originalne nadomestne in obrabne dele.
  • Uporaba pripomočkov za vpenjanje ni dovoljena.