Paralelni primež z vrtljivo ploščo 140 mm

Št. art.: 967120 140
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti 140 mm
zamenljive čeljusti Ne
Smer odpiranja odpiranje naprej
Material Jeklo, kovano v utopu
Vrsta izdelka Paralelni primež

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 967120 140
EAN/GTIN 4045197612571

Opis

Izvedba:

V celoti iz jekla − zanesljivo nezlomljivi.
Odpiranje naprej.
S prikovanimi čeljustmi za vpenjanje cevi pod običajnimi čeljustmi. Čvrsto, precizno vreteno, obdelano na CNC-stroju, z valjanim navojem. Vreteno in vodila zaščitena proti umazaniji. Velika kaljena nakovalna površina za ravnalna dela in krčenje. Vodilo z možnostjo dvakratnega nastavljanja.
Z masivnimi, površinsko kaljenimi vpenjalnimi čeljustmi (ni možnosti zamenjave).

Prednosti:

  • Vzvod z obojestransko zaščito pred izpadanjem − brez nadležnega povzročanja hrupa.
  • Hitro zapiranje oz. razpiranje zaradi velikega koraka navoja na vretenu.
  • Zamenljiv vzvod.
  • Vtisnjena skala širine odprtja.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnim materialom za montažo na delovno mizo.

Opomba:

Primerno višinsko nastavljivo podporo glejte pod art. 967520.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli