Paralelni primež z zamenljivimi čeljustmi 160 mm

Št. art.: 967110 160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti 160 mm
Območje vpenjanja 220 mm
Vpenjalna globina 110 mm
Čeljusti za cevi vpenjajo cevi z zunanjim ⌀ 1 − 3.1/2 col
Smer odpiranja odpiranje naprej
Material Jeklo, kovano v utopu
Masa 27 kg
Vrsta izdelka Paralelni primež

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 967110 160
EAN/GTIN 4045197694218

Opis

Izvedba:

V celoti iz jekla − zanesljivo nezlomljivi.
Odpiranje naprej.
S prikovanimi čeljustmi za vpenjanje cevi pod običajnimi čeljustmi. Čvrsto, precizno vreteno, obdelano na CNC-stroju, z valjanim navojem. Vreteno in vodila zaščitena proti umazaniji. Velika kaljena nakovalna površina za ravnalna dela in krčenje. Vodilo z možnostjo dvakratnega nastavljanja.
Vstavljene vpenjalne čeljusti, površine kaljene. Ena stran narebričena, ena stran gladka (možnost zamenjave).

Izvedba - ilustracija:

Stekla z zaščito pred zlomom.
Vtisnjena merilna skala.
Nastavitev vodil: vijaki za notranji 6-kotnikz medeninastimi pritisnimi ploščicami – zelo lahen tek.
Močne čeljusti za vpenjanje cevi.

Prednosti:

  • Vzvod z obojestransko zaščito pred izpadanjem − brez nadležnega hrupa.
  • Hitro zapiranje oz. razpiranje zaradi velikega koraka navoja na vretenu.
  • Zamenljiv vzvod.
  • natančna skala širine odprtja.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnim materialom za montažo na delovno mizo.

Opomba:

Za pripadajočo napravo za nastavljanje višine glejte art. 967520.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Širina čeljusti (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico