Delovna ploščad XL Step, obojestransko pohodna, Število stopnic vključno s platformo: 2X2

Št. art.: 966151 2X2
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število stopnic vključno s platformo Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Nosilnost lestve: 150

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost lestve 150 kg
Delovna višina pribl. 2,49 m
Višina platforme brez ograje 0,49 m
Širina platforme 600 mm
Globina platforme 300 mm
spodnja zunanja širina 0,8 m
Globina prečke/stopnice 92 mm
Kolesa Ne
Število stopnic vključno s platformo 2×2
z ograjo platforme Ne
Material Eloksiran aluminij
Izvedba stopalne površine stopnje
Oprijemalo Ne
Kolenska letev Ne
Pohodnost dvostranski
nastavljiva po višini Ne
Masa 5,6 kg
Vrsta izdelka Delovni podesti

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 966151 2X2
EAN/GTIN 4003866414093
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Izvedba:

Robustna, obojestransko pohodna, zložljiva delovna ploščad z veliko ploščadjo in eloksiranimi prečniki, odpornimi proti obrabi. Izjemno globoke stopnice (92 mm) za udobno in varno stanje. Optimalna stabilnost zaradi obojestranske toge povezave. Čevelj za lestev z veliko površino iz 2-komponentne plastike, primeren tudi za delo na mrežnih rešetkah.

Standard:

DIN EN 14183.