Pracovní plošina XL Step, oboustranná, Počet stupňů včetně platformy: 2X2

Artiklové číslo: 966151 2X2
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet stupňů včetně platformy Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Skládací ano
Schůdnost oboustranný
Zajištění rozpěry oboustranné, tuhé spojení
Počet stupňů včetně platformy 2
Hloubka stupňů 0,092 m
Druh produktu Pracovní podstavec
Provedení schůdku stupeň
Norma DIN EN 14183
Materiál hliník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 966151 2X2
EAN / GTIN 4003866414093
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Provedení:

Robustní, oboustranná skládací pracovní plošina s velkou plošinou a otěruvzdornými eloxovanými sloupky. Extra hluboké schody (92 mm) pro pohodlný a bezpečný postoj. Optimální stabilita díky oboustrannému, pevnému spojení s výztuhou proti tlaku. Velkoplošná patka žebříku z 2složkového plastu, vhodná i při práci na mřížových površích.

Norma:

DIN EN 14183.