Plate-forme de travail XL Step, à double accès, Nombre de marches avec plancher: 2X2

Réf.: 966151 2X2
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de marches avec plancher Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Folding yes
Accessibility double-sided
Belt to prevent splay double-sided, rigid connection
Number of steps including platform 2
Depth of steps 0.092 m
Type of product Working platform
Type of step step
Standard DIN EN 14183
Material aluminium

Identification et classification

Référence article 966151 2X2
EAN / GTIN 4003866414093
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Exécution:

Plate-forme de travail robuste, repliable, à double accès, avec grande plate-forme et longerons anodisés résistants à l’abrasion. Marches extra-profondes (92 mm) pour un appui confortable et sûr. Stabilité optimale grâce à un assemblage rigide des deux côtés avec raidisseur. Large patin en plastique bicomposant, également adapté pour les travaux sur surfaces en caillebotis.

Norme:

DIN EN 14183.