Delovni vrtljivi stol Neon, integralna pena, s kolesi, nizek, Barva: GREY

Št. art.: 965432 GREY
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Nosilnost stola: 120

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost stola 120 kg
Serija Neon
Širina sedeža 470 mm
Višina naslonjala za roke 570 mm
Način nastavljanja višine Ročica za nastavljanje višine
Izvedba nastavljanja višine Plinska vzmet
Območje nastavljanja višine 450 mm - 620 mm
Nastavljanje naklona sedeža Da
Območje nastavljanja globine sedeža 420 mm - 480 mm
Material sedežne površine PU-pena
Material naslonjala PU-pena
Material talnega križa Aluminij mat prašno lakiran
Barva materiala sedeža črna
Barva traku siva
Izvedba talnega križa Garnitura koles
Nastavljanje naslonjala s permanentno mehaniko Ne
Sinhronizirana mehanika Da
Ledvena opora (opora medvretenčnih ploščic) Ne
Izvedba podnožja 5-krako podnožje
Možnost prilagoditve naslonjal za roke da
Izvedba koles Mehka kolesa z zavoro, za trde površine
Standard DIN 68877
Vrsta izdelka Delavniški vrtljivi stol

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 965432 GREY
EAN/GTIN 4016849518312
Številka proizvajalca 9573-9588-2000-3278
Proizvajalec/odgovorna oseba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Izvedba:

Delavniški vrtljivi stol Neon s sistemom zamenljivih blazin. Elementi oblazinjenja se preprosto namestijo in fiksirajo s klikom. Z ergonomičnimi možnostmi nastavljanja: sinhronizirana mehanika z regulacijo teže, nastavljanje višine sedeža z varnostno plinsko vzmetjo, nastavljanje naklona sedeža, nastavljanje globine sedeža, nastavljanje višine naslonjala. Z elastičnim trakom po obodu v različnih barvah.
Sedež in naslonjalo iz mehke integralne pene. Enostavni za vzdrževanje, pralni, robustni in odporni proti blagim kislinam in lugom ter mehanskim vplivom. Odporen proti iskram.

Standard:

DIN 68877

Dodatni pribor:

Par večnamenskih naslonov za roke art. 965455.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov