Sedia girevole da lavoro Neon, espanso PU, con rotelle, bassa GREY

Codice art.: 965432 GREY
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata sedia 120 kg
Serie Neon
Larghezza seduta 470 mm
Altezza schienale 570 mm
Modalità regolazione altezza Leva di regolazione altezza
Esecuzione regolazione dell'altezza Molla a gas
Campo di regolazione altezza 450 mm - 620 mm
Regolazione inclinazione della seduta si
Campo di regolazione profondità seduta 420 mm - 480 mm
Materiale seduta Espanso PU
Materiale schienale Espanso PU
Materiale basamento a stella Alluminio opaco termoverniciato
Colore materiale seduta nero
Colore nastro grigio
Esecuzione basamento a stella Set di rotelle
Regolazione schienale a contatto permanente no
Meccanica sincrona si
Supporto lombare (dischi invertebrali) no
Esecuzione struttura portante Basamento a stella con 5 punti di appoggio
Possibilità di adattamento coppia braccioli
Esecuzione ruote Rotelle morbide per fondi duri, frenate in base al carico
Norma DIN 68877
Tipo di prodotto Sedia da lavoro girevole

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 965432 GREY
EAN / GTIN 4016849518312
Codice del produttore 9573-9588-2000-3278

Descrizione

Esecuzione:

Sedia girevole da lavoro Neon con sistema di imbottiture intercambiabili. Gli elementi imbottiti vengono facilmente agganciati e fissati con un semplice clic. Con possibilità di regolazione ergonomica: movimento sincronizzato con regolazione del peso, regolazione dell'altezza della seduta mediante molla a gas di sicurezza, regolazione dell'inclinazione della seduta, regolazione della profondità della seduta, regolazione dell'altezza dello schienale. Con banda flessibile perimetrale in diversi colori.
Sedile e schienale in morbido espanso PU. Di facile manutenzione, lavabili, robusti e resistenti contro acidi e soluzioni alcaline leggere, nonché agenti meccanici.
 

Norma:

DIN 68877

Accessori speciali:

Coppia di braccioli multifunzionali n. art. 965455.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript