{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva |
Šedá; Černá
|
|
| Nosnost max. |
120 kg
|
|
| Výškově nastavitelné |
ano
|
|
| Nastavení výšky provedení |
Plynová pružina
|
|
| Plynulé nastavování výšky |
ano
|
|
| Nastavení výšky min. |
450 mm
|
|
| Nastavení výšky max. |
620 mm
|
|
| Norma |
DIN 68877
|
|
| Materiál podstavce |
hliník
|
|
| Bederní opěra |
ne
|
|
| Přestavení sklonu sedáku |
ano
|
|
| Výška opěradla |
570 mm
|
|
| Nastavitelné opěradlo |
ano
|
|
| Možnost područek |
ano
|
|
| S područkami |
ne
|
|
| Materiál plochy sedáku |
koženka
|
|
| Šířka sedáku |
470 mm
|
|
| Nastavitelná hloubka sedáku |
ano
|
|
| Rozsah nastavení hloubky sedáku min. |
420 mm
|
|
| Rozsah nastavení hloubky sedáku max. |
480 mm
|
|
| Počet kol/koleček celkem |
5 ks
|
|
| Rozsah použití |
Židle
|
|
| Druh produktu |
židle
|
|
| Pojízdné |
ano
|
| Katalogové číslo | 965432 GREY | |
| EAN / GTIN | 4099883039333 | |
| Číslo výrobce | 9573-9588-2000-3278 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |