Servisni momentni ključ MANOSKOP® s fiksno ročico z drobnimi zobmi št. 730NR/40 FK 80-400 N-m pogonski kvadrat 3/4 ″

Št. art.: 96502140
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 96502140
EAN/GTIN 4018754180523
Številka proizvajalca 96502140
L-število L60010 3444

Opis

Opis:

  • izklopilno
  • Ponastavitev na „0″ ni potrebna, saj je merilni element obremenjen samo med zategovanjem
  • Zaskočnik z varnostno ključavnico QuickRelease
  • Hitra in natančna nastavitev s hitro nastavitvijo QuickSelect
  • Dvojni signal za zaustavitev
  • Zelo enostaven za branje dvojno lestvico z barvno razliko N·m/ft·lb ali ft·lb/in·lb
  • Neprekinjena obremenitev po sproženju ali obremenitve v smeri delovanja, npr. Ko so vijaki prilepljeni, ne vplivajo na sprožilni mehanizem, ki je tako zaščiten pred poškodbami
  • 2-komponentni ročaj z zelenim mehkim območjem (odporen na olja, masti, goriva, zavorne tekočine in Skydrol)
  • Umerjanje z napravo za umerjanje perfectControl® št. 7794 ali napravo za umerjanje št. 7706. Če je potrebno Ponovno kalibriranje brez razstavljanja
  • Certifikat po DIN EN ISO 6789-2:2017
  • DBGM
  • V trpežni plastični škatli (velikost 65 v jekleni škatli)
Odstopanje prikaza ± 4 %

Lastnosti:

  • b1: 28 mm
  • b2: 50 mm
  • Zunanji kvadratni pogon (palec): 3/4″
  • Drobna razdelitev lestvice: 2 N·m
  • Gr.: 40 FK
  • Višina mm (h): 70 mm
  • Višina mm (h1): 23 mm
  • Višina mm (h2): 31,5 mm
  • Dolžina [mm): 657 mm
  • LF: 564,5 mm
  • Merilno območje ft-lb: 60-300 ft·lb
  • Merilno območje N-m: 80-400 N·m
  • Delitev lestvice [E1]: 20 N·m
  • Delitev lestvice [E2]: 10 ft·lb
  • Teža: 2122 g
  • Teža s škatlo: 2657 g
  • Širina mm (b): 92 mm