Cheie dinamometrică de serviciu MANOSKOP® cu clichet fix cu dinți fini nr. 730NR/40 FK 80-400 N-m cu pătrat de acționare 3/4 ″.

Cod articol: 96502140
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 96502140
EAN / GTIN 4018754180523
Număr producător 96502140
L-Număr L60010 3444

Descriere

Descriere:

  • de declanşare
  • Nu este necesară nicio resetare la ″0″, deoarece elementul de măsurare este încărcat numai în timpul strângerii
  • Clichet cu blocare de siguranță QuickRelease
  • Reglare rapidă și precisă cu ajutorul reglării rapide QuickSelect
  • Semnal de oprire dublă
  • Scală dublă foarte ușor de citit, cu distincție de culoare de N·m/ft·lb sau ft·lb/in·lb
  • Sarcina continuă după declanșare sau sarcinile în direcția de funcționare, de exemplu, atunci când șuruburile sunt blocate, nu afectează mecanismul de declanșare, care este astfel protejat împotriva deteriorării
  • Mâner din 2 componente cu zonă moale verde ușor de utilizat (rezistent la uleiuri, unsori, combustibili, lichide de frână și Skydrol)
  • Calibrarea cu dispozitivul de calibrare perfectControl® nr. 7794 sau cu dispozitivul de calibrare nr. 7706. Dacă este necesar Recalibrare fără dezasamblare
  • Certificat conform din EN ISO 6789-2:2017
  • DBGM
  • În cutia de plastic robustă (dimensiunea 65 în cutia de oțel)
Deviație de afișare ± 4%

Caracteristică:

  • b1: 28 mm
  • b2: 50 mm
  • Unitate pătrată externă (inch): 3/4″
  • Diviziunea fină a scalei: 2 N·m
  • Gr.: 40 FK
  • Înălțime mm (h): 70 mm
  • Înălțime mm (h1): 23 mm
  • Înălțime mm (h2): 31,5 mm
  • Lungime [mm): 657 mm
  • LF: 564,5 mm
  • Domeniu de măsurare ft-lb: 60-300 ft·lb
  • Domeniu de măsurare N-m: 80-400 N·m
  • Diviziunea scării [E1]: 20 N·m
  • Diviziunea scării [E2]: 10 ft·lb
  • Greutate: 2122 g
  • Greutate cu cutie: 2657 g
  • Lățime mm (b): 92 mm