Delovna podloga Top širina 91 cm, črna/rumena

Št. art.: 964523
Cena na 1 kos (268,00 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Končna cena se izračuna tako, da se cena na meter pomnoži z izbrano dolžino.
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Opomba: Končna cena tega izdelka v izbrani dolžini se bo prikazala ob zaključku nakupa, preden oddate naročilo.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Serija Top
Oznaka proizvajalca Arbeitsplatzmatte Top
Barva rumena; črna
Obstojnost pogojno odporno na večino industrijskih maščob, delovnih snovi in kemikalij
Širina 910 mm
Debelina 14,3 mm
Poševnina 4-stranski
Teža na meter 5,9 kg/m
Masa na površino 6,5 kg/m2
Odpornost proti drsenju v skladu z DIN 51130, BGR 181 R10
Minimalna prosto določena dolžina 0,6 m
Največja prosto določena dolžina 22,8 m
Interval dolžine, ki jo je mogoče konfigurirati 0,01 m
Material jedro iz penjenega vinila
Površina Vinil
Lastnost izolacija (toplotna); nedrseča spodnja stran; nedrseče; neutrujajoče; ni odporno proti olju; težko vnetljivo; zaščita pred udarci, tla
Z varnostnimi robovi 2-stranski
Vrsta izdelka podloge za delovno mesto
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 964523
EAN/GTIN 2050001943453
Številka proizvajalca 964523
Proizvajalec/odgovorna oseba Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com

Opis

Izvedba:

Te podloge za tla industrijskih prostorov so izdelane iz kakovostnih umetnih mas za visoke obremenitve:
  • Trdna in trpežna površina iz vinila za optimalno blaženje drsenja in dolgo življenjsko dobo.
  • Mehko jedro iz penjenega vinila za preprečevanje utrujenosti. Jedro je laminirano na površino iz trdega vinila.
  • Nedrseča spodnja stran RedStop™.
  • Na vseh straneh zakrivljeni robovi za dostop brez spotikanja.
  • Pogojno odporne na večino industrijskih maščob, delovnih snovi in kemikalij. Niso primerne za hladilna mazalna sredstva.
  • Z vseh strani zaščitene pred vdorom vlage.
  • Težko vnetljivo, razred protipožarne zaščite Bfl-S1.
  • Debelina: 14,3 mm, teža pribl. 6,5 kg/m2.
  • Odpornost proti drsenju R10 po DIN 51130 in BGR 181.

Pazi:

Tega artikla zaradi izračuna na metrski osnovi ni mogoče naročiti elektronsko.
Za naročilo se obrnite na našo telefonsko službo za naročanje ali pa nam pošljite pisno naročilo.

Opomba:

Cena za kos = cena/m×dolžina podloge. Dobavni rok pribl. 1 teden.
Pri naročilu je potrebno navesti: dolžino v metrih. Prosto določljiva celotna dolžina od 0,6 m do maksimalno 22,8 m.