{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Top | |
| Označení výrobce | Arbeitsplatzmatte Top | |
| Barva | Žlutá; Černá | |
| Odolnost | Omezeně odolné vůči většině průmyslových tuků, pracovních materiálů a chemikálií | |
| Šířka | 910 mm | |
| Tloušťka | 14,3 mm | |
| Zešikmení | 4stranný | |
| Hmotnost na metr | 5,9 kg/m | |
| Hmotnost na plochu | 6,5 kg/m2 | |
| Odolnost proti skluzu dle DIN 51130 a BGR 181 | R10 | |
| Minimální volně definovatelná délka | 0,6 m | |
| Maximální volně definovatelná délka | 22,8 m | |
| Interval, délka s možností konfigurace | 0,01 m | |
| Materiál | Vinylové pěnové jádro | |
| Povrch | Vinyl | |
| Vlastnosti | Izolace (teplota); Podlaha proti nárazům; Proti únavě; Protiskluzová spodní strana; Protiskluzové; Těžko hořlavé; není odolné vůči oleji | |
| S bezpečnostními hranami | 2stranný | |
| Druh produktu | Pracovní rohož | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 964523 | |
| EAN / GTIN | 2050001943453 | |
| Číslo výrobce | 964523 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com |