Garnitura pregradnih ploščic

Št. art.: 963422
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek RAL RAL 5015
Opisan del celoten izdelek
Barvni odtenek, modra Nebesno modra
Material Umetna masa
Barva modra; prozorna
Širina 550 mm
Globina 350 mm
Višina 190 mm
Z držalom za etikete Ne
Skupna masa 1,2 kg
Vsebina komplet/garnitura
Vrsta izdelka predelna stena

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 963422
EAN/GTIN 4003866407309
Številka proizvajalca 40730
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Izvedba:

Garnitura pregradnih ploščic iz kakovostne penaste mase.

Primerno za:

Evro-zaboje art. 963420 vel. 42, 60, 70.

Prenosi in dokumenti

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico