Skiriamųjų sienelių rinkinys

Prekės Nr.: 963422
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis 550 mm
Gylis 350 mm
Aukštis 190 mm
Tinka Dėžutė / dėžė
Bendras svoris 1,2 kg
Turinys rinkinys
Produkto rūšis Skiriamoji sienelė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 963422
EAN / GTIN 4003866407309
Gamintojo numeris 40730
Gamintojas / atsakingas asmuo Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Germany, www.zarges.com

Aprašymas

Modelis:

Skiriamųjų sienelių rinkinys iš kokybiško putplasčio.

Tinka:

Europinio standarto dėžės Nr. 963420 dyd. 42, 60, 70.