Set razdjelnika

Artikl br.: 963422
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 190 mm
širina 550 mm
Dubina 350 mm
Vrsta proizvoda Asortiman pregrada

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 963422
EAN / GTIN 4003866407309
Broj proizvođača 40730
Proizvođač/odgovorna osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Izvedba:

Set razdjelnika od kvalitetnog pjenastog materijala.

Odgovara:

Euro kutije br. 963420 vel. 42, 60, 70.