Pokrov s tečaji za evro-zaboj, Tip: NBC32

Št. art.: 963384 NBC32
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
261 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip NBC32
Širina 300 mm
Globina 200 mm
Področje uporabe Evro zaboj
Vrsta izdelka Pokrov

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 963384 NBC32
EAN/GTIN 8055520632066
Številka proizvajalca NBC32-139901320118
Proizvajalec/odgovorna oseba Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Opis

Izvedba:

Pokrovi so opremljeni s tečaji. Skozi luknje v pokrovu in rob škatle (⌀ 3,5 mm) se lahko namesti plomba.

Primerno za:

Evro zaboje art. 963378963380.
Evro zaboj z osnovno ploskvijo 300 x 200 mm