Vložek MULTI-BOX, 2 kotanji

Št. art.: 960940
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 24 mm
Širina 96 mm
Globina 288 mm
Uporabna višina kotanje 18 mm
Uporabna širina kotanje 40 mm
Uporabna globina kotanje 277 mm
Število kotanj 2
Material Umetna masa ABS
Barva črna
Zaključni vložek za individualno prilagoditev dolžine Ne
nakladalni Da
Pritrditev na samopritrdilni podlogi Da
Vrsta izdelka Kotanjasti predalni vložek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 960940
EAN/GTIN 4037519000715
Številka proizvajalca AQ-0103-CH8000

Opis

Opomba:

Osnovne plošče za namestitev škatel najdete pod art. 961140.