MULTI-BOX 2-kaukaloinen

Tuote nro.: 960940
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 24 mm
Leveys 96 mm
Syvyys 288 mm
Kaukalon hyötykorkeus 18 mm
Kaukalon hyötyleveys 40 mm
Kaukalon hyötysyvyys 277 mm
Muottien lkm 2
Materiaali ABS-muovia
Väri musta
Päätykappale yksilölliseen pituussäätöön ei
Pinottava kyllä
Kiinnitys aallotettuun alustaan kyllä
Tuotetyyppi Vetolaatikon kaukalo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 960940
EAN / GTIN 4037519000715
Valmistajan numero AQ-0103-CH8000

Kuvaus

Ohje:

Pohjalevyt koteloiden kiinnittämistä varten - katso nro 961140.