{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
höjd | 24 mm | |
Bredd | 96 mm | |
Djup | 288 mm | |
trågets effektiva höjd | 18 mm | |
trågets effektiva bredd | 40 mm | |
trågets effektiva djup | 277 mm | |
Antal tråg | 2 | |
Material | ABS-plast | |
Färg | svart | |
Ändstycke för individuell längdanpassning | no | |
Stapelbar | yes | |
Fixering på noppmatta | yes | |
Produktslag | Urtag utdragslåda |
Artikkelkode | 960940 | |
EAN / GTIN | 4037519000715 | |
Manufacturer number | AQ-0103-CH8000 |