{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | Oily Waste Cans – Red | |
Višina | 24 mm | |
Notranja višina | 18 mm | |
Širina | 96 mm | |
Notranja širina | 85 mm | |
Globina | 96 mm | |
Notranja globina | 85 mm | |
Material | Umetna masa ABS | |
pripravljeno za pokrov | Da | |
nakladalni | Da | |
Pritrditev na samopritrdilni podlogi | Da | |
Vrsta izdelka | Škatla za majhne dele |
Številka izdelka | 960900 96X96 | |
EAN/GTIN | 4037519000111 | |
Številka proizvajalca | JCN09500RD |