{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | Oily Waste Cans - Red | |
Visina | 24 mm | |
Unutarnja visina, | 18 mm | |
širina | 96 mm | |
Unutarnja širina | 85 mm | |
Dubina | 96 mm | |
Unutarnja dubina | 85 mm | |
Materijal | ABS plastika | |
pripremljeno za poklopac | Da | |
s mogućnošću slaganja jednog na drugo | Da | |
Fiksiranje na podlošku s bradavicama | Da | |
Vrsta proizvoda | Spremnik za sitni inventar |
Broj artikla | 960900 96X96 | |
EAN / GTIN | 4037519000111 | |
Broj proizvođača | JCN09500RD |