Garnitura nosača barkoda, 5-dijelni, širina×visina: 50X15mm

Artikl br.: 960660 50X15
Postavite cijenu 5 Piece (3,19 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina×visina (mm) Postavite cijenu 5 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • odgovara za opremanje pogona: Ormar za alat

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovara za opremanje pogona Ormar za alat
Visina 15 mm
širina 50 mm
prikladno za prednja visina ladica 50 i više mm
Materijal Čelični lim, sjajno pocinčan
Boja sjajno pocinčan
Sadržaj garniture 5
Vrsta proizvoda Nosač barkoda

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 960660 50X15
EAN / GTIN 4045197334169
Broj proizvođača 960660 50X15
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Od čeličnog lima, sjajno pocinčanog, s prozirnim pokrovom.

Upotreba:

Za postavljanje na pregradni lim art. 960540960600, utične pločice art. 960630 i spremnik malih dijelova art. 960650.