Garnitura nosilcev črtne kode, 5-delna, Širina × višina: 50X15mm

Št. art.: 960660 50X15
Nastavi ceno 5 kos (3,01 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina × višina (mm) Nastavi ceno 5 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Primerno za delavniško pohištvo: Omara za orodje

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primerno za delavniško pohištvo Omara za orodje
Višina 15 mm
Širina 50 mm
za predal s prednjo višino 50 in več mm
Material Jeklena pločevina, svetleče pocinkana
Barva svetleče pocinkana
Vsebina garniture 5
Vrsta izdelka Nosilec črtne kode

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 960660 50X15
EAN/GTIN 4045197334169
Številka proizvajalca 960660 50X15
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine, svetleče pocinkani, s prosojnim pokrovom.

Uporaba:

Za namestitev na pregradne letve art. 960540960600, pregradne ploščice art. 960630 in škatle za male dele art. 960650.