Garnitura kotanjastih vložkov za 1 predal, Tip: M4+3

Št. art.: 960432 M4+3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Primerno za delavniško pohištvo: Omara za orodje

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primerno za delavniško pohištvo Omara za orodje
Širina×globina v E 64×36 E
Višina kotanje 26 mm
Razdelilna enota 1 E = 17 mm
Primerno od prednje višine predala ≥ 50 mm
za predale s širino v E 64E
za predale z globino v E 36E
Material Umetna masa ABS
Vrsta izdelka Kotanjasti predalni vložek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 960432 M4+3
EAN/GTIN 4045197558510
Številka proizvajalca 960432 M4+3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kotanje iz umetne mase (ABS) odporne proti udarcem, na notranji strani z zarezami za pregraditev z ločilnimi ploščicami.
Pri opremljanju z napisi je mogoče natakniti držala etiket (art. 960665) oz. nosilce črtne kode (art. 960660).

Uporaba:

Za skladiščenje navojnih svedrov, povrtal, spiralnih svedrov itn.

Primerno za:

Predale vel. 64×36 E.Ena garnitura v celoti napolni en predal z uporabno površino 1088× 612 mm.

Vsebina:

Kotanjasti vložek art. 960620: 12 kos vel. 4; 16 St vel. 3
Ploščica art. 960630: 50 kos vel. 4; 20 St vel. 3