Surtido de cubetas para 1 cajón, Tipo: M4+3

Número de artículo: 960432 M4+3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Adecuado para mobiliario industrial: Armario de herramientas

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para mobiliario industrial Armario de herramientas
Anchura×profundidad en E 64×36 E
Altura de cubeta 26 mm
División 1 E = 17 mm
adecuado a partir de altura frontal de cajón ≥ 50 mm
Adecuado para cajones anchura en E 64 × 36 E
Adecuado para cajones profundidad en E 36U
Material Plástico ABS
Tipo de producto Cubeta para cajones

Identificación y clasificación

Número de artículo 960432 M4+3
EAN / GTIN 4045197558510
Número del fabricante 960432 M4+3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cubetas de plástico a prueba de golpes (ABS). Parte interior ranurada para subdividir por medio de laminitas de separación.
Para rotulación se pueden colocar soportes para etiquetas (n.º 960665) o portacódigos de barras (n.º 960660).

Aplicación:

Para almacenamiento de machos de roscar, escariadores, brocas espirales, etc.

Idóneo para:

Cajones del tamaño 64 × 36 E.
Un juego llena por completo un cajón con una superficie útil de 1088 × 612 mm.

Contenido:

Cubeta n.º 960620: 12 uds. tam. 4; 16 uds. tam. 3
Laminitas insertables n.º 960630: 50 uds. tam. 4; 20 uds. tam. 3

Productos adecuados