Garnitura držal za rezkarje, Število držal: 28

Št. art.: 960290 28
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število držal Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 960290 28
EAN/GTIN 4045197333179
Številka proizvajalca 960290 28
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Primerno za:

Predali art. 942926/2931; 942973/2978; 943011/3021; 943251/3256; 943611/3621; 943811/3821; 944011; 946011 − 6083.

Vsebina:

Držalo rezkarjev art. 960670: 3 kos ⌀ 13 mm; 5 kos ⌀ 16 mm; 5 kos ⌀ 22 mm; 5 kos ⌀ 27 mm; 5 kos ⌀ 32 mm; 3 kos ⌀ 40 mm; 2 kos ⌀ 50 mm