Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

V celoti izvlečljiv predal 200 kg, 27×36 E, Prednja višina: 75mm

Št. art.: 942926 75

Izberite različico in število kosov

Prednja višina (mm) Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 942926 75
EAN/GTIN 4045197379276
Številka proizvajalca 942926 75
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Dno je naluknjano v rastru 17 mm, na notranji strani z zarezami za razdelbo predala (delitev 17 mm), prednja stran predala z Al-prijemalno letvijo.
Predali, 100 % izvlečljivi, obremenljivi 200 kg.

Primerno za:

Ohišje omare za orodje art. 942906, montažni voziček art. 942946 vel. 860/0.

Obseg dobave:

Predal kompletno z 1 parom predalnih vodil (vklj. profil za namestitev v ohišju omare).

Lakiranje:

Signalno modra RAL 5005, prašnata barva.